{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 27 mm | |
Duljina ključa L | 450 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h1 | 13 mm | |
maksimalna visina prstena h2 maks | 20,2 mm | |
Položaj ključa | 15 stupanj | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | kromirano | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 614750 27 | |
EAN / GTIN | 4010886830697 | |
Broj proizvođača | 6101350 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Viljuškasto-okasti ključ, jako dugačka izvedba 27 mm
na zahtjev
Na zalihi
163 dijelovi na zalihi
40,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3.588 dijelovi na zalihi
12,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
431 dijelovi na zalihi
15,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
maksimalna visina otvora ključa h1 | 13 | 13 | 12 |
Površina | kromirano | kromiran | kromirano |
Položaj ključa | 15 | 15 | 15 |
Duljina ključa L | 450 | 310 | 386 |
Širina ključa | 27 | 27 | 27 |
maksimalna visina prstena h2 maks | 20,2 | 18 | 18 |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |