{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 21 mm | |
Duljina ključa L | 340 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h1 | 9,5 mm | |
maksimalna visina prstena h2 maks | 14,2 mm | |
Položaj ključa | 15 stupanj | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | kromirano | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 614750 21 | |
EAN / GTIN | 4010886608043 | |
Broj proizvođača | 6080410 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Viljuškasto-okasti ključ, jako dugačka izvedba 21 mm
na zahtjev
Na zalihi
40 dijelovi na zalihi
28,09 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.445 dijelovi na zalihi
8,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
464 dijelovi na zalihi
10,23 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | kovano u ljevačkom kalupu | kovano u ljevačkom kalupu |
Površina | kromirano | kromiran | kromirano |
Duljina ključa L | 340 | 250 | 302 |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik |
maksimalna visina prstena h2 maks | 14,2 | 15 | 13,5 |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |