{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 9/16 col | |
Duljina ključa L | 165 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h1 | 6,5 mm | |
maksimalna visina prstena h2 maks | 12 mm | |
Položaj ključa | 15 stupanj | |
Dimenzije širine ključa | u colima | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 613520 9/16 | |
EAN / GTIN | 4018754020164 | |
Broj proizvođača | 40483434 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Viljuškasto-okasti ključ colni 9/16 col
na zahtjev
Na zalihi
400 dijelovi na zalihi
14,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4.623 dijelovi na zalihi
5,13 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
maksimalna visina otvora ključa h1 | 6,5 | 6,5 |
Položaj ključa | 15 | 15 |
Duljina ključa L | 165 | 181 |
Dimenzije širine ključa | u colima | u colima |
Širina ključa | 9/16 | 9/16 |
maksimalna visina prstena h2 maks | 12 | 12 |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke |