{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 1.1/8 col | |
Duljina ključa L | 330 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h1 | 8,9 mm | |
maksimalna visina prstena h2 maks | 16 mm | |
Položaj ključa | 15 stupanj | |
Dimenzije širine ključa | u colima | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 613520 1.1/8 | |
EAN / GTIN | 4018754020270 | |
Broj proizvođača | 40485252 |