{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 15/16 col | |
Duljina ključa L | 280 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h1 | 12 mm | |
maksimalna visina prstena h2 maks | 16 mm | |
Položaj ključa | 15 stupanj | |
Dimenzije širine ključa | u colima | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 613520 15/16 | |
EAN / GTIN | 4018754020249 | |
Broj proizvođača | 40484646 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Viljuškasto-okasti ključ colni, širina ključa: 15/16col
na zahtjev
Na zalihi
93 dijelovi na zalihi
30,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.572 dijelovi na zalihi
13,57 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
maksimalna visina otvora ključa h1 | 12 mm | 12 mm |
Položaj ključa | 15 stupanj | 15 stupanj |
Duljina ključa L | 280 mm | 281 mm |
Dimenzije širine ključa | u colima | u colima |
Širina ključa | 15/16 col | 15/16 col |
maksimalna visina prstena h2 maks | 16 mm | 16 mm |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke |