{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 7/16 col | |
Duljina ključa L | 135 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h1 | 5,5 mm | |
maksimalna visina prstena h2 maks | 10 mm | |
Položaj ključa | 15 stupanj | |
Dimenzije širine ključa | u colima | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 613520 7/16 | |
EAN / GTIN | 4018754020140 | |
Broj proizvođača | 40482828 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Viljuškasto-okasti ključ colni, širina ključa: 7/16col
na zahtjev
Na zalihi
187 dijelovi na zalihi
12,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3.841 dijelovi na zalihi
4,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
maksimalna visina otvora ključa h1 | 5,5 mm | 5,5 mm |
Položaj ključa | 15 stupanj | 15 stupanj |
Duljina ključa L | 135 mm | 151 mm |
Dimenzije širine ključa | u colima | u colima |
Širina ključa | 7/16 col | 7/16 col |
maksimalna visina prstena h2 maks | 10 mm | 10 mm |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke |