{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 1/4 col | |
Duljina ključa L | 105 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h1 | 4 mm | |
maksimalna visina prstena h2 maks | 6 mm | |
Položaj ključa | 15 stupanj | |
Dimenzije širine ključa | u colima | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 613520 1/4 | |
EAN / GTIN | 4018754020096 | |
Broj proizvođača | 40481616 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Viljuškasto-okasti ključ colni, širina ključa: 1/4col
na zahtjev
Na zalihi
335 dijelovi na zalihi
9,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
344 dijelovi na zalihi
3,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
maksimalna visina otvora ključa h1 | 4 mm | 4 mm |
Položaj ključa | 15 stupanj | 15 stupanj |
Duljina ključa L | 105 mm | 101 mm |
Dimenzije širine ključa | u colima | u colima |
Širina ključa | 1/4 col | 1/4 col |
maksimalna visina prstena h2 maks | 6 mm | 6 mm |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke |