{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 3/8 col | |
Duljina ključa L | 125 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h1 | 5 mm | |
maksimalna visina prstena h2 maks | 9 mm | |
Položaj ključa | 15 stupanj | |
Dimenzije širine ključa | u colima | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 613520 3/8 | |
EAN / GTIN | 4018754020133 | |
Broj proizvođača | 40482424 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Viljuškasto-okasti ključ colni 3/8 col
na zahtjev
Na zalihi
470 dijelovi na zalihi
11,71 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3.692 dijelovi na zalihi
3,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
maksimalna visina otvora ključa h1 | 5 | 5 |
Položaj ključa | 15 | 15 |
Duljina ključa L | 125 | 141 |
Dimenzije širine ključa | u colima | u colima |
Širina ključa | 3/8 | 3/8 |
maksimalna visina prstena h2 maks | 9 | 9 |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke |