{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 1 col | |
Duljina ključa L | 300 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h1 | 12 mm | |
maksimalna visina prstena h2 maks | 16 mm | |
Položaj ključa | 15 stupanj | |
Dimenzije širine ključa | u colima | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 613520 1 | |
EAN / GTIN | 4018754020256 | |
Broj proizvođača | 40484848 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Viljuškasto-okasti ključ colni 1 col
na zahtjev
Na zalihi
145 dijelovi na zalihi
29,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.945 dijelovi na zalihi
15,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
maksimalna visina otvora ključa h1 | 12 | 12 |
Položaj ključa | 15 | 15 |
Duljina ključa L | 300 | 291 |
Dimenzije širine ključa | u colima | u colima |
Širina ključa | 1 | 1 |
maksimalna visina prstena h2 maks | 16 | 16 |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke |