Dvostrani viljuškasti ključ, kromirano, širina otvora ključa: 30X32mm

Artikl br.: 610950 30X32
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2.386 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina otvora ključa (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 1 30 mm
Širina ključa 2 32 mm
Standard DIN 3110; ISO 3318
Duljina ključa L 299 mm
maksimalna širina otvora ključa b1 66 mm
maksimalna širina otvora ključa b2 70 mm
maksimalna visina otvora ključa h 10 mm
Položaj širine ključa 1 15 stupanj
Položaj širine ključa 2 15 stupanj
Površina kromirano
Dimenzije širine ključa metrički
bez iskrenja Ne
obostrano jednake veličine ključa Ne
Vrsta proizvoda Ključ za vijke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 610950 30X32
EAN / GTIN 4045197159397
Broj proizvođača 610950 30X32

Opis

Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinama ključa male tolerancije.
S ovalnom drškom.

Standard:

DIN 3110 / ISO 3318

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Dvostrani viljuškasti ključ, kromirano, širina otvora ključa: 30X32mm

Dvostrani viljuškasti ključ, kromirano, širina otvora ključa: 30X32mm

na zahtjev
Na zalihi
2.386 dijelovi na zalihi
11,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
777 dijelovi na zalihi
10,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
761 dijelovi na zalihi
9,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.425 dijelovi na zalihi
15,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Položaj širine ključa 1 15 stupanj 15 stupanj 15 stupanj 15 stupanj
Položaj širine ključa 2 15 stupanj 15 stupanj 15 stupanj 15 stupanj
Duljina ključa L 299 mm 299 mm 285 mm 300 mm
Širina ključa 1 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm
Širina ključa 2 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm
Dimenzije širine ključa metrički metrički metrički metrički
Vrsta proizvoda Ključ za vijke Ključ za vijke Ključ za vijke Ključ za vijke

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu