Dvostrani viljuškasti ključ, kromirano, širina otvora ključa: 10X13mm

Artikl br.: 610950 10X13
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
4.279 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina otvora ključa (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 1 10 mm
Širina ključa 2 13 mm
Standard DIN 3110; ISO 3318
Duljina ključa L 171 mm
maksimalna širina otvora ključa b1 26 mm
maksimalna širina otvora ključa b2 31 mm
maksimalna visina otvora ključa h 6 mm
Položaj širine ključa 1 15 stupanj
Položaj širine ključa 2 15 stupanj
Površina kromirano
Dimenzije širine ključa metrički
bez iskrenja Ne
obostrano jednake veličine ključa Ne
Vrsta proizvoda Ključ za vijke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 610950 10X13
EAN / GTIN 4045197159236
Broj proizvođača 610950 10X13

Opis

Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinama ključa male tolerancije.
S ovalnom drškom.

Standard:

DIN 3110 / ISO 3318

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Dvostrani viljuškasti ključ, kromirano, širina otvora ključa: 10X13mm

Dvostrani viljuškasti ključ, kromirano, širina otvora ključa: 10X13mm

na zahtjev
Na zalihi
4.279 dijelovi na zalihi
3,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2.391 dijelovi na zalihi
2,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3.870 dijelovi na zalihi
2,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.463 dijelovi na zalihi
5,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Položaj širine ključa 1 15 stupanj 15 stupanj 15 stupanj 15 stupanj
Položaj širine ključa 2 15 stupanj 15 stupanj 15 stupanj 15 stupanj
Duljina ključa L 171 mm 171 mm 130 mm 170 mm
Širina ključa 1 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Širina ključa 2 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm
Dimenzije širine ključa metrički metrički metrički metrički
Vrsta proizvoda Ključ za vijke Ključ za vijke Ključ za vijke Ključ za vijke

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu