{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Zupci po colu | 4 / 6 | |
Promjer | 19 mm | |
Preporučeni broj okretaja čelik | 460 min-1 | |
Preporučeni broj okretaja INOX | 230 min-1 | |
Preporučeni broj okretaja aluminij | 690 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Rupičasta pila |
Broj artikla | 589010 19 | |
EAN / GTIN | 4045197158314 | |
Broj proizvođača | 589010 19 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Krunska pila bimetal 19 mm
na zahtjev
Na zalihi
231 dijelovi na zalihi
12,51 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
7,21 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Preporučeni broj okretaja aluminij | 690 | 690 |
Preporučeni broj okretaja INOX | 230 | 230 |
Preporučeni broj okretaja čelik | 460 | 460 |
Zupci po colu | 4 / 6 | 4 / 6 |
Promjer | 19 | 19 |
Vrsta proizvoda | Rupičasta pila | Rupičasta pila |