Roto glodalo Z3 − srednje grubo, s lomačem čestica C1225

Artikl br.: 540800 C1225
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
431 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • ⌀ drške: 6

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Ozubljenje Z3
Kratka oznaka ozubljenja Z3
Vrsta ozubljenja s lomilicom odrezaka
Stupanj finoće ozubljenja srednje
Rezni materijal HSS
Oblik C1225
Opis oblika Valjkasto okruglo (WRC)
⌀ glave 12 mm
Duljina glave 25 mm
Ukupna duljina 65 mm
⌀ drške 6 mm
Vrsta proizvoda Roto-glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 540800 C1225
EAN / GTIN 4045197156099
Broj proizvođača 540800 C1225

Opis

Izvedba:

Drška ⌀ 6 mm.
Roto glodala od HSS za primjenu s kritičnijim oscilacijama.
Oblik valjkasto obli (WRC).

Upotreba:

Prikladno za manuelnu primjenu kao i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, otkidanja bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Roto glodalo Z3 − srednje grubo, s lomačem čestica C1225

Roto glodalo Z3 − srednje grubo, s lomačem čestica C1225

na zahtjev
Na zalihi
431 dijelovi na zalihi
16,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
143 dijelovi na zalihi
57,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Ukupna duljina 65 mm 65 mm
⌀ glave 12 mm 12 mm
Rezni materijal HSS AlTiSiN
⌀ drške 6 mm 6 mm
Serija Ozubljenje Z3 GARANT Master Cast
Vrsta proizvoda Roto-glodalo Roto-glodalo
Duljina glave 25 mm 25 mm

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu