Roto glodalo Z3 − srednje grubo, s lomačem čestica C1020

Artikl br.: 540800 C1020
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
162 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • ⌀ drške: 6

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Ozubljenje Z3
Kratka oznaka ozubljenja Z3
Vrsta ozubljenja s lomilicom odrezaka
Stupanj finoće ozubljenja srednje
Rezni materijal HSS
Oblik C1020
Opis oblika Valjkasto-obli
⌀ glave 10 mm
Duljina glave 20 mm
Ukupna duljina 60 mm
⌀ drške 6 mm
Vrsta proizvoda Roto-glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 540800 C1020
EAN / GTIN 4045197156082
Broj proizvođača 540800 C1020

Opis

Izvedba:

Drška ⌀ 6 mm.
Roto glodala od HSS za primjenu s kritičnijim oscilacijama.
Oblik valjkasto obli (WRC).

Upotreba:

Prikladno za manuelnu primjenu kao i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, otkidanja bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Roto glodalo Z3 − srednje grubo, s lomačem čestica C1020

Roto glodalo Z3 − srednje grubo, s lomačem čestica C1020

na zahtjev
Na zalihi
162 dijelovi na zalihi
14,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
168 dijelovi na zalihi
48,97 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Ukupna duljina 60 mm 60 mm
⌀ glave 10 mm 10 mm
Rezni materijal HSS AlTiSiN
⌀ drške 6 mm 6 mm
Serija Ozubljenje Z3 GARANT Master Cast
Vrsta proizvoda Roto-glodalo Roto-glodalo
Duljina glave 20 mm 20 mm

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu