Roto glodalo Z3 − srednje grubo, s lomačem čestica G0618

Artikl br.: 540800 G0618
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
212 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • ⌀ drške: 6

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Ozubljenje Z3
Kratka oznaka ozubljenja Z3
Vrsta ozubljenja s lomilicom odrezaka
Stupanj finoće ozubljenja srednje
Rezni materijal HSS
Oblik G0618
Opis oblika Šiljasti luk
⌀ glave 6 mm
Duljina glave 18 mm
Ukupna duljina 58 mm
⌀ drške 6 mm
Vrsta proizvoda Roto-glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 540800 G0618
EAN / GTIN 4045197156167
Broj proizvođača 540800 G0618

Opis

Izvedba:

Drška ⌀ 6 mm.
Roto glodala od HSS za primjenu s kritičnijim oscilacijama.
Oblik šiljasti luk (SPG).

Upotreba:

Prikladno za manuelnu primjenu kao i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, otkidanja bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Roto glodalo Z3 − srednje grubo, s lomačem čestica G0618

Roto glodalo Z3 − srednje grubo, s lomačem čestica G0618

na zahtjev
Na zalihi
212 dijelovi na zalihi
7,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
180 dijelovi na zalihi
29,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Opis oblika Šiljasti luk Šiljasti luk
⌀ glave 6 mm 6 mm
Rezni materijal HSS AlTiSiN
⌀ drške 6 mm 6 mm
Serija Ozubljenje Z3 GARANT Master Cast
Vrsta proizvoda Roto-glodalo Roto-glodalo
Duljina glave 18 mm 18 mm

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu