Roto glodalo Z3 − srednje grubo, s lomačem čestica C0616

Artikl br.: 540800 C0616
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
338 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • ⌀ drške: 6

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Ozubljenje Z3
Kratka oznaka ozubljenja Z3
Vrsta ozubljenja s lomilicom odrezaka
Stupanj finoće ozubljenja srednje
Rezni materijal HSS
Oblik C0616
Opis oblika Valjkasto okruglo (WRC)
⌀ glave 6 mm
Duljina glave 20 mm
Ukupna duljina 60 mm
⌀ drške 6 mm
Vrsta proizvoda Roto-glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 540800 C0616
EAN / GTIN 4045197156068
Broj proizvođača 540800 C0616

Opis

Izvedba:

Drška ⌀ 6 mm.
Roto glodala od HSS za primjenu s kritičnijim oscilacijama.
Oblik valjkasto obli (WRC).

Upotreba:

Prikladno za manuelnu primjenu kao i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, otkidanja bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Roto glodalo Z3 − srednje grubo, s lomačem čestica C0616

Roto glodalo Z3 − srednje grubo, s lomačem čestica C0616

na zahtjev
Na zalihi
338 dijelovi na zalihi
7,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
102 dijelovi na zalihi
31,69 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Opis oblika Valjkasto okruglo (WRC) Valjkasto-oblo
⌀ glave 6 mm 6 mm
Rezni materijal HSS AlTiSiN
⌀ drške 6 mm 6 mm
Serija Ozubljenje Z3 GARANT Master Cast
Vrsta proizvoda Roto-glodalo Roto-glodalo
Duljina glave 20 mm 16 mm

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu