Roto glodalo Z3 − srednje grubo, s lomačem čestica M1225

Artikl br.: 540800 M1225
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
376 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • ⌀ drške: 6

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Ozubljenje Z3
Kratka oznaka ozubljenja Z3
Vrsta ozubljenja s lomilicom odrezaka
Stupanj finoće ozubljenja srednje
Rezni materijal HSS
Oblik M1225
Opis oblika Šiljasti konus
⌀ glave 12 mm
Duljina glave 25 mm
Ukupna duljina 65 mm
⌀ drške 6 mm
Vrsta proizvoda Roto-glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 540800 M1225
EAN / GTIN 4045197156211
Broj proizvođača 540800 M1225

Opis

Izvedba:

Drška ⌀ 6 mm.
Roto glodala od HSS za primjenu s kritičnijim oscilacijama.
Oblik šiljasti konus (SKM).

Upotreba:

Prikladno za manuelnu primjenu kao i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, otkidanja bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu