Roto glodalo Z3 − srednje grubo, s lomačem čestica C0820

Artikl br.: 540800 C0820
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
109 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • ⌀ drške: 6

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Ozubljenje Z3
Kratka oznaka ozubljenja Z3
Vrsta ozubljenja s lomilicom odrezaka
Stupanj finoće ozubljenja srednje
Rezni materijal HSS
Oblik C0820
Opis oblika Valjkasto okruglo (WRC)
⌀ glave 8 mm
Duljina glave 20 mm
Ukupna duljina 60 mm
⌀ drške 6 mm
Vrsta proizvoda Roto-glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 540800 C0820
EAN / GTIN 4045197156075
Broj proizvođača 540800 C0820

Opis

Izvedba:

Drška ⌀ 6 mm.
Roto glodala od HSS za primjenu s kritičnijim oscilacijama.
Oblik valjkasto obli (WRC).

Upotreba:

Prikladno za manuelnu primjenu kao i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, otkidanja bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu