{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | GARANT Master Cast | |
Rezni materijal | AlTiSiN | |
Opis oblika | Valjkasto-oblo | |
⌀ glave | 12 mm | |
Duljina glave | 25 mm | |
Ukupna duljina | 65 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 547700 C1225 | |
EAN / GTIN | 4067263736646 | |
Broj proizvođača | 547700 C1225 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Roto glodalo s prevlakom GARANT Master Cast – grubo C1225
na zahtjev
Na zalihi
143 dijelovi na zalihi
57,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
431 dijelovi na zalihi
16,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ukupna duljina | 65 mm | 65 mm |
⌀ glave | 12 mm | 12 mm |
Rezni materijal | AlTiSiN | HSS |
⌀ drške | 6 mm | 6 mm |
Serija | GARANT Master Cast | Ozubljenje Z3 |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo | Roto-glodalo |
Duljina glave | 25 mm | 25 mm |