{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | EG II | |
Širina trake | 13 mm | |
Duljina kućišta | 58 mm | |
Širina kućišta | 26 mm | |
Visina kućišta | 57 mm | |
Vrsta proizvoda | Metar u traci |
Broj artikla | 462120 3 | |
EAN / GTIN | 4007368113393 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tračni metar, duljina trake: 3m
na zahtjev
Na zalihi
1.529 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
13.976 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
237 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
1.874 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
546 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
15.111 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
678 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
266 dijelovi na zalihi
|
|
Širina trake | 13 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 8 mm | 16 mm | 13 mm | 13 mm |
Standard | EG II | EG II | EG II | EG II | EG II | EG II | EG II | EG I |
Vrsta proizvoda | Metar u traci | Metar u traci | Metar u traci | Metar u traci | Metar u traci | Metar u traci | Metar u traci | Metar u traci |