{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | EG II | |
Širina trake | 16 mm | |
Duljina kućišta | 75 mm | |
Širina kućišta | 26 mm | |
Visina kućišta | 70 mm | |
Vrsta proizvoda | Metar u traci |
Broj artikla | 462120 5 | |
EAN / GTIN | 4007368113409 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tračni metar, duljina trake: 5m
na zahtjev
Na zalihi
1.144 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
13.226 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
14.155 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
6.280 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
85 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
215 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
113 dijelovi na zalihi
|
|
Širina trake | 16 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Visina kućišta | 70 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm |
Standard | EG II | EG II | EG II | EG II | EG II | EG II | EG I |
Duljina kućišta | 75 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Širina kućišta | 26 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Vrsta proizvoda | Metar u traci | Metar u traci | Metar u traci | Metar u traci | Metar u traci | Metar u traci | Metar u traci |