{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | EG II | |
Duljina trake | 5 m | |
Širina trake | 19 mm | |
Duljina kućišta | 74 mm | |
Širina kućišta | 31 mm | |
Visina kućišta | 68 mm | |
Vrsta proizvoda | Metar u traci |
Broj artikla | 462012 5 | |
EAN / GTIN | 4045197358110 | |
Broj proizvođača | 462012 5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tračni metar s magnetom 5 m
na zahtjev
Na zalihi
5.883 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
15.548 dijelovi na zalihi
|
|
Širina trake | 19 | 19 |
Duljina trake | 5 | |
Visina kućišta | 68 | 68 |
Standard | EG II | EG II |
Duljina kućišta | 74 | 74 |
Širina kućišta | 31 | 31 |
Vrsta proizvoda | Metar u traci | Metar u traci |