{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | EG II | |
Duljina trake | 5 m | |
Širina trake | 16 mm | |
Duljina kućišta | 70 mm | |
Širina kućišta | 30 mm | |
Visina kućišta | 69 mm | |
Vrsta proizvoda | Metar u traci |
Broj artikla | 461900 5 | |
EAN / GTIN | 4045197949271 | |
Broj proizvođača | 461900 5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tračni metar, točnost 2, duljina: 5m
na zahtjev
Na zalihi
330 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
53 dijelovi na zalihi
|
|
Širina trake | 16 mm | 16 mm |
Visina kućišta | 69 mm | 69 mm |
Standard | EG II | EG II |
Duljina trake | 5 m | 5 m |
Duljina kućišta | 70 mm | 70 mm |
Širina kućišta | 30 mm | 30 mm |
Vrsta proizvoda | Metar u traci | Metar u traci |