{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | EG II | |
Duljina trake | 3 m | |
Širina trake | 13 mm | |
Duljina kućišta | 62 mm | |
Širina kućišta | 26 mm | |
Visina kućišta | 59 mm | |
Vrsta proizvoda | Metar u traci |
Broj artikla | 461900 3 | |
EAN / GTIN | 4045197949264 | |
Broj proizvođača | 461900 3 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tračni metar, točnost 2, duljina: 3m
na zahtjev
Na zalihi
741 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
58 dijelovi na zalihi
|
|
Širina trake | 13 mm | 13 mm |
Visina kućišta | 59 mm | 59 mm |
Standard | EG II | EG II |
Duljina trake | 3 m | 3 m |
Duljina kućišta | 62 mm | 62 mm |
Širina kućišta | 26 mm | 26 mm |
Vrsta proizvoda | Metar u traci | Metar u traci |