Izvedba:
Visokokvalitetne tekstilne torbe GreenPlus za alat opremljene praktičnim profi alatom kao pratiteljem u vašim svakodnevnim zadacima.
Opseg isporuke:
Garnitura 6-kutnih L odvijača, dugih, s kuglastom glavom, 9-dijelna: 1 kom. br.
627132 vel. 9
Asortiman kliješta, 4-dijelni: 1 kom. br.
700001 vel. 4
Ključ kliješta: 1 kom. br.
813501 vel. 180
Pomično mjerilo: 1 kom. br.
410100 vel. 150
Metar u traci 3 m: 1 kom. br.
461900 vel. 3
Plastični sklopljivi metar 2 m: 1 kom. br.
466200 vel. 2
Skalpeli: 1 kom. br.
845020Kombinirane škare s 2K ručkom, ravne: 1 kom. br.
763030 vel. 205
Odvijač-držač bitova: 1 kom. br.
676602 vel. 30
Račna s držačem za bitove: 1 kom. br.
676690 vel. 1/4
Asortiman bitova, 61-dijelni: 1 kom. br.
676040Garnitura odvijača ravni i Phillips: 1 kom. br.
666956 vel. 4/2
Asortiman nasadnih ključeva od 1/4 cola, 41-dijelni: 1 kom. br.
630325 vel. SD
Tekstilna torba na savijanje za viljuškasti ključ: 1 kom. br.
614835 vel. 10
Dvostruki viljuškasti ključ: Po 1 kom. viljuškasto-okasti ključ Joker 6003 br.
610600 vel. 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 18; 19; 20; 22; 22; 24
Univerzalni odstranjivači srha: 1 kom. br.
839901 vel. S10
Ručni poravnjivač: 1 kom. br.
150400 vel. 12,4
Čekić za bravare: 1 kom. br.
750110 vel. 300
Garnitura višenamjenskih svrdala od tvrdog metala, 7-dijelna: 1 kom. br.
787078 vel. 7
Naglavna svjetiljka (HOLEX): 1 kom. br.
081493 vel. 300
Zaštitne naočale: 1 kom. br.
096200 vel. CLEAR
Pohrana: 1 kom. br.
692210 vel. 1
Napomena:
Alat se isporučuje otpušten.