{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | EG II | |
Duljina trake | 8 m | |
Širina trake | 19 mm | |
Duljina kućišta | 78 mm | |
Širina kućišta | 32 mm | |
Visina kućišta | 77 mm | |
Vrsta proizvoda | Metar u traci |
Broj artikla | 462120 8 | |
EAN / GTIN | 4007368113416 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tračni metar 8 m
na zahtjev
Na zalihi
56 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
7.284 dijelovi na zalihi
|
|
Širina trake | 19 | 25 |
Duljina trake | 8 | 8 |
Visina kućišta | 77 | 75 |
Standard | EG II | EG II |
Duljina kućišta | 78 | 80 |
Širina kućišta | 32 | 35 |
Vrsta proizvoda | Metar u traci | Metar u traci |