Tračni metar s prozorčićem, duljina trake: 3m

Artikl br.: 462210 3
(5,19 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 35,30 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
1.296 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina trake (m) Cijena uklj. PDV
  • Standard: EG II

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard EG II
Duljina trake 3 m
Širina trake 16 mm
Duljina kućišta 63 mm
Širina kućišta 24 mm
Visina kućišta 63 mm
Vrsta proizvoda Metar u traci

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 462210 3
EAN / GTIN 4045197154118
Broj proizvođača 462210 3

Opis

Izvedba:

  • Plastično kućište otporno na udarac.
  • Umetnuti aluminijski profili na obje funkcijske površine.Time se osiguravaju točne dosjedne površine za unutarnje i vanjsko mjerenje.
  • Aluminijski profili neosjetljivi na toplinu i mehaničko opterećenje.
  • Mjerna traka lakirana je pečenim lakom, tiskana u crnoj boji. Plombiran = otporan na savijanje, s kliznom krajnjom kukicom (za unutarnje i vanjsko mjerenje). Skala izrazitog kontrasta, otporna na abraziju i koroziju.
  • Podjela na mm / mm (gornji rub i donji rub).
  • Očitavanje skale u prozorčiću u istom smjeru kao i na traci.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu