{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina | 30 mm | |
Korisna površina ladice u G | 20×16 | |
odgovara za opremanje pogona | Radionička kolica | |
najmanja prikladna visina prednje strane ladice | 100 mm | |
širina | 500 mm | |
Dubina | 400 mm | |
Širina u G | 20 | |
Dubina u G | 16 | |
Broj alata | 23 | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Izvedba | za ladicu radioničkih kolica | |
Vrsta proizvoda | Umetak od tvrde pjene |
Broj artikla | 955002 23 | |
EAN / GTIN | 4067263723691 | |
Broj proizvođača | 955002 23 |