{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | EG II | |
Duljina trake | 2,5 m | |
Širina trake | 8 mm | |
Duljina kućišta | 48 mm | |
Širina kućišta | 15 mm | |
Visina kućišta | 48 mm | |
Vrsta proizvoda | Metar u traci |
Broj artikla | 462201 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197226020 | |
Broj proizvođača | 462201 2,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tračni metar s prozorčićem, duljina trake: 2,5m
na zahtjev
Na zalihi
721 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
14.302 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
262 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
1.953 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
16.010 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
725 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
283 dijelovi na zalihi
|
|
Širina trake | 8 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 13 mm | 13 mm |
Standard | EG II | EG II | EG II | EG II | EG II | EG II | EG I |
Vrsta proizvoda | Metar u traci | Metar u traci | Metar u traci | Metar u traci | Metar u traci | Metar u traci | Metar u traci |