{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | EG I | |
Duljina trake | 3 m | |
Širina trake | 13 mm | |
Duljina kućišta | 62 mm | |
Širina kućišta | 26 mm | |
Visina kućišta | 59 mm | |
Vrsta proizvoda | Metar u traci |
Broj artikla | 462070 3 | |
EAN / GTIN | 4062406095611 | |
Broj proizvođača | 462070 3 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tračni metar, točnost 1, duljina trake: 3m
na zahtjev
Na zalihi
335 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
14.933 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
148 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
1.721 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
932 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
17.419 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
743 dijelovi na zalihi
|
|
Širina trake | 13 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 8 mm | 16 mm | 13 mm |
Standard | EG I | EG II | EG II | EG II | EG II | EG II | EG II |
Vrsta proizvoda | Metar u traci | Metar u traci | Metar u traci | Metar u traci | Metar u traci | Metar u traci | Metar u traci |