Garnitura alata, 21-dijelna u torbi s patentnim zatvaračem 21

Artikl br.: 680132 21
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Broj dijelova 21
    Vrsta proizvoda Garnitura alata

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 680132 21
    EAN / GTIN 4067263309178
    Broj proizvođača 680132 21

    Opis

    Upotreba:

    S vrlo vrijednom osnovnom opremom za radove montaže i popravaka, sastavljenim prema iskustvima u praksi. Isporuka je kompletirana u praktičnojtorbi s patentnim zatvaračem.

    Opseg isporuke:

    Tračni metar: 1 kom. br. 462201 vel. 2,5
    Dvostrani viljuškasti ključ: Po 1 kom. br. 610600 vel. 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19
    Garnitura 6-kutnih kutnih odvijača s kuglastom glavom i zadržnom kuglicom u plastičnom držaču: 1 kom. br. 627132 vel. 9 (1,5 − 10 mm)
    Ravni odvijač: Po 1 kom. br. 660032 vel. 3,5; 5,5; 6,5
    odvijač za Phillips: Po 1 kom. br. 667702 vel. 1, 2
    Kombinirana kliješta: 1 kom. br. 700940 vel. 160
    Pohrana u džepu s patentnim zatvaračem: 1 kom. br. 691536

    Napomena:

    Isporuka se radi pomoću sortiranih alata u mapa za alat.