Odvijač za Phillips s drškom 2K-Haptoprene 2

Artikl br.: 667702 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2.983 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina Cijena uklj. PDV
  • Materijal: Krom-vanadij-čelik

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Veličina križnog proreza 2
    Materijal Krom-vanadij-čelik
    za ⌀ vijka 3,1 − 5,2 mm
    Duljina cilindričnog dijela 100 mm
    ukupna duljina 205 mm
    Vrh oštrice crni
    6-kut kao pomoć odvijaču 10 mm
    Profil progona Odvijač za Phillips
    Izvedba drške okrugli
    Udarna kapica ne
    Materijal ručice 2K-Haptoprene
    Površina niklano, kromirano
    Aktivacijski imbus da
    odvijač kratki ne
    reducirani ⌀ oštrice naprijed ne
    Vrsta proizvoda Odvijači

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 667702 2
    EAN / GTIN 4067263013587
    Broj proizvođača 667702 2

    Opis

    Izvedba:

    Ergonomski oblikovana čvrsta drška s praktičnom gornjom površinom Haptoprene i plastičnom jezgrom otpornom na udarce. Zbog posebne strukture površine moguć je prijenos velikih okretnih momenata čak i s mokrim ili masnim rukama. Oštrica od krom-vanadij-čelika. Površina poniklana i kromirana, vrhovi crni.
    Sa 6-kutnim nastavkom kao pomagalom ključa.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu