Garnitura odvijača za Phillips s drškom 2K-Haptoprene 3

Artikl br.: 667706 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2.693 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Broj odvijača Cijena uklj. PDV
  • Materijal: Krom-vanadij-čelik

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Broj odvijača 3
    Profil progona Odvijač za Phillips
    Izvedba drške okrugli
    Udarna kapica Ne
    Materijal Krom-vanadij-čelik
    Materijal ručice 2K-Haptoprene
    Površina niklano, kromirano
    Vrh oštrice crni
    Aktivacijski imbus Da
    Okretljiva kapica Ne
    odvijač kratki Ne
    prolazna oštrica Ne
    reducirani ⌀ oštrice naprijed Ne
    Vrsta proizvoda Odvijači

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 667706 3
    EAN / GTIN 4067263013600
    Broj proizvođača 667706 3

    Opis

    Izvedba:

    Ergonomski oblikovana čvrsta drška s praktičnom gornjom površinom Haptoprene i plastičnom jezgrom otpornom na udarce. Zbog posebne strukture površine moguć je prijenos velikih okretnih momenata čak i s mokrim ili masnim rukama. Oštrica od krom-vanadij-čelika. Površina poniklana i kromirana, vrhovi crni.
    U vel. 2 i 3 s 6-kutnim nastavkom kao pomoć za ključ.

    Sadržaj:

    po 1 odvijač br. 667702: vel. 1; 2; 3