{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina križnog proreza | 0 | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
za ⌀ vijka | do 2 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 60 mm | |
ukupna duljina | 140 mm | |
Vrh oštrice | crni | |
Profil progona | Odvijač za Phillips | |
Izvedba drške | okrugli | |
Udarna kapica | ne | |
Materijal ručice | 2K-Haptoprene | |
Površina | niklano, kromirano | |
Aktivacijski imbus | ne | |
odvijač kratki | ne | |
reducirani ⌀ oštrice naprijed | ne | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 667702 0 | |
EAN / GTIN | 4067263013563 | |
Broj proizvođača | 667702 0 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Odvijač za Phillips s drškom 2K-Haptoprene, veličina: 0
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
5,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
599 dijelovi na zalihi
3,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijač za Phillips | Phillips odvijač |
za ⌀ vijka | do 2 mm | do 2 mm |
ukupna duljina | 140 mm | 147 mm |
Duljina cilindričnog dijela | 60 mm | 60 mm |
Veličina križnog proreza | 0 | 0 |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači |