Odvijač za Phillips s drškom 2K-Haptoprene 00

Artikl br.: 667702 00
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina Cijena uklj. PDV
  • Materijal: Krom-vanadij-čelik

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Veličina križnog proreza 00
    Materijal Krom-vanadij-čelik
    Duljina cilindričnog dijela 60 mm
    ukupna duljina 120 mm
    Vrh oštrice crni
    Profil progona Odvijač za Phillips
    Izvedba drške okrugli
    Udarna kapica ne
    Materijal ručice 2K-Haptoprene
    Površina niklano, kromirano
    odvijač kratki ne
    reducirani ⌀ oštrice naprijed ne
    Vrsta proizvoda Odvijači

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 667702 00
    EAN / GTIN 4067263013556
    Broj proizvođača 667702 00

    Opis

    Izvedba:

    Ergonomski oblikovana čvrsta drška s praktičnom gornjom površinom Haptoprene i plastičnom jezgrom otpornom na udarce. Zbog posebne strukture površine moguć je prijenos velikih okretnih momenata čak i s mokrim ili masnim rukama. Oštrica od krom-vanadij-čelika. Površina poniklana i kromirana, vrhovi crni.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu