5-osna stega Xpent 2

Artikl br.: 361100 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Izvedba: Stezni sistem s nultom točkom

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Xpent
Izvedba Stezni sistem s nultom točkom
Stezni raspon S1 6 mm - 108 mm
Stezni raspon S2 104 mm - 208 mm
Stezni raspon S3 186 mm - 290 mm
Područje stezanja S4 286 mm - 386 mm
Duljina D (L) 454 mm
Visina osnovnog tijela c 195,5 mm
c1 147,5 mm
Širina B 125 mm
Širina utora n H7 20 mm
Visina h 45 mm
Maksimalna sila stezanja do 40 kN
maskimalan okretni moment 90 Nm
Težina 41 kg
Dimenzije širine ključa 5 mm; 10 mm
Veličina produžetka vretena 100
Kod boje za odgovarajući pribor Xpent1-2
Vrsta proizvoda Strojni škripac

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 361100 2
EAN / GTIN 4045197809216
Broj proizvođača 361100 2

Opis

Izvedba:

  • Vrlo dobra pristupačnost alata i savršena simetričnost.
  • Fleksibilni modularni stezni sustav.
  • Sve funkcionalne površine su kaljene i brušene.
  • Sila stezanja do 40kN pri momentu stezanja od 90Nm.
  • Oba modula za stezanje mogu se pojedinačno pozicionirati na osnovnu vodilicu.
  • Varijabilni raspon stezanja odnosno namještanja.
  • Preciznost ponavljanja < 0,01mm.
  • Uključujući rupe 18M16 za sustav stezanja s nultom točkom s osnim razmakom 200mm.

Upotreba:

Savršeno za pravu 5-osnu obradu.
U kombinaciji s različitim čeljustima moguće je konvencionalno stezanje s glatkom površinom, kao i stezanje djelomično gotovih komponenti.

Opseg isporuke:

Osnovna vodilica, vreteno, produžetak za vreteno, ručica/6-kutni odvijač (kod vrste 1S), fiksni stezni modul, pomični stezni modul.

Dodatni pribor:

Stezni moduli br. 361105361110, središnji modul br. 361111, osnovna vodilica br. 361115, vreteno br. 361119, produžeci za vreteno br. 361120, stezne vilice br. 361165, momentni ključ br. 656050 vel. 120, nastavak za ključ br. 643329, graničnik za obratke br. 360094, nasadne čeljusti br. 361123361138.

Napomena:

Prikladne nasadne čeljusti br. 361123361137 i prednje čeljusti br. 361140361151 nisu sadržane u opsegu isporuke. Kod situacije stezanja S4 potreban je produžetak za vreteno br. 361120. Za savršeno podmazivanje alata preporučujemo višenamjensko mazivo br. 083592 PLUS.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu