{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 10 mm | |
Prihvat | SK 40 | |
Norma prihvata | ISO 7388-1 | |
Oblik | ADB | |
Unutarnje hlađenje | da, s maks. 80 bara | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 30 mm | |
Vanjski ⌀ D | 49,5 mm | |
Korisna duljina L1 | 61,5 mm | |
L2 | 35 mm | |
Putanja V | 10 mm | |
Težina | 1,3 kg | |
Navoj M | M8×1 | |
Vrsta proizvoda | Hidro-stezna glava |
Broj artikla | 302038 10 | |
EAN / GTIN | 4045197602428 | |
Broj proizvođača | 302038 10 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Hidraulička stezna glava kratka, tanka, oblik ADB 10 mm
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
408,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
328,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
424,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ D2 | 30 | 30 | 24 |
Prihvat | SK 40 | SK 40 | BT 40 A = 90 |
Duljina izboja A-dimenzija | 80,5 | 80,5 | 90 |
Oblik | ADB | ADB | ADB |
Unutarnje hlađenje | da, s maks. 80 bara | da, s maks. 80 bara | da |
Točnost rotacije | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Putanja V | 10 | 10 | 10 |