{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
prikladno za strmi konus | 40 | |
Svojstvo provrta | s provrtom | |
norma steznog vijka | ISO 7388-3 | |
⌀ vijenca D | 23 mm | |
⌀ glave d1 | 19 mm | |
Ukupna duljina | 54 mm | |
L1 | 26 mm | |
Navoj M | M16 | |
Kut A | 15 stupanj | |
maksimalni pritezni moment | 50 Nm | |
prikladno za strmi konus s kodiranom bojom | SK 40 | |
Širina ključa | 19 mm | |
Vrsta proizvoda | stezni vijak |
Broj artikla | 308605 40 | |
EAN / GTIN | 4045197554529 | |
Broj proizvođača | 308605 40 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A 40
na zahtjev
Na zalihi
2.075 dijelovi na zalihi
12,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6.685 dijelovi na zalihi
10,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4.858 dijelovi na zalihi
9,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ vijenca D | 23 | 23 | 23 |
Ukupna duljina | 54 | 54 | 54 |
maksimalni pritezni moment | 50 | 50 | 50 |
prikladno za strmi konus | 40 | 40 | 40 |
Širina ključa | 19 | 19 | 19 |
Kut A | 15 | 15 | 15 |
Vrsta proizvoda | stezni vijak | stezni vijak | stezni vijak |