Hidraulička stezna glava uska Master Chuck, oblik ADB 10 mm

Artikl br.: 303438 10
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀stezanja- D1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Norma prihvata: ISO 7388-2; ISO 7388-2
  • Oblik: ADB
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni ⌀ D1 10 mm
Prihvat BT 40 A = 90
Norma prihvata ISO 7388-2; ISO 7388-2
Oblik ADB
Unutarnje hlađenje da
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Točnost rotacije ≤ 3 µm
Strategija rezanja HPC; HSC
Duljina izboja A-dimenzija 90 mm
⌀ D2 24 mm
Vanjski ⌀ D 32 mm
Putanja V 10 mm
Balluffchip rupe Da
Vrsta proizvoda Hidraulička stezna glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 303438 10
EAN / GTIN 4067263265269
Broj proizvođača 303438 10

Opis

Izvedba:

  • Uski dizajn (kontura od 4,5 °, identična steznoj konturi prema DIN 69882-8)
  • S rupom za RFID/Balluff čip.
  • Aksijalno podešavanje duljine, put podešavanja 10 mm.
  • Moguća primjena redukcijskih čahura.
  • Otporno na temperaturu do 120 °C preko 4 sata.
  • Do 10× više mogućih postupaka stezanja u usporedbi sa standardnom hidrauličkom steznom glavom.
  • Vrlo mali moment steznog vijka – jednostavno rukovanje.
  • Patentirani novi hidraulički stezni sustav – pouzdana, izdržljiva vrhunska koncentričnost.

Upotreba:

Osobito u izradi alata i kalupa.
Tamo gdje se traži redukcija poremećaja kontura.
Za bušenje, razvrtanje i glodanje.
Za stezanje alata s tolerancijom drške h6.

Opseg isporuke:

Uklj. 6-kutni ključ s poprečnom drškom.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. art. 308600308802, ključ za povlačni vijak br. art. 308820308835, redukcijske čahure br. art. 302135302187.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu