{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
prikladno za strmi konus | 40 | |
Svojstvo provrta | s provrtom | |
norma steznog vijka | MAS 403 | |
⌀ vijenca D | 23 mm | |
⌀ glave d1 | 15 mm | |
Ukupna duljina | 60 mm | |
L1 | 35 mm | |
Navoj M | M16 | |
maksimalni pritezni moment | 50 Nm | |
prikladno za strmi konus s kodiranom bojom | SK 40 | |
Širina ključa | 19 mm | |
Vrsta proizvoda | stezni vijak |
Broj artikla | 308765 40 | |
EAN / GTIN | 4045197532756 | |
Broj proizvođača | 308765 40 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen, s provrtom, prikladno za strmi konus: 40
na zahtjev
Na zalihi
66 dijelovi na zalihi
12,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4.906 dijelovi na zalihi
11,13 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.914 dijelovi na zalihi
14,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.369 dijelovi na zalihi
9,81 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
64 dijelovi na zalihi
12,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
12,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ vijenca D | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm |
Navoj M | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 |
⌀ glave d1 | 15 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 15 mm | 15 mm |
L1 | 35 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 35 mm | 35 mm |
prikladno za strmi konus | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Svojstvo provrta | s provrtom | s provrtom | s provrtom | s provrtom | s provrtom | s provrtom |
Vrsta proizvoda | stezni vijak | stezni vijak | stezni vijak | stezni vijak | stezni vijak | stezni vijak |