{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
prikladno za strmi konus | 40 | |
Svojstvo provrta | s provrtom | |
norma steznog vijka | ISO 7388 | |
⌀ vijenca D | 22,5 mm | |
⌀ glave d1 | 18,95 mm | |
Ukupna duljina | 44,5 mm | |
L1 | 16,25 mm | |
Navoj M | M16 | |
maksimalni pritezni moment | 50 Nm | |
prikladno za strmi konus s kodiranom bojom | SK 40 | |
Širina ključa | 18 mm | |
Vrsta proizvoda | stezni vijak |
Broj artikla | 308650 40 | |
EAN / GTIN | 4045197150981 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B 40
na zahtjev
Na zalihi
1.464 dijelovi na zalihi
9,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
274 dijelovi na zalihi
10,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ vijenca D | 22,5 | 22,5 |
Ukupna duljina | 44,5 | 44,5 |
Navoj M | M16 | M16 |
L1 | 16,25 | 16,25 |
maksimalni pritezni moment | 50 | 50 |
Svojstvo provrta | s provrtom | s provrtom |
Vrsta proizvoda | stezni vijak | stezni vijak |