{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 25 mm | |
Prihvat | SK 40 | |
Norma prihvata | ISO 7388-1 | |
Oblik | ADB | |
Unutarnje hlađenje | da, s maks. 80 bara | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 55 mm | |
Vanjski ⌀ D | 63 mm | |
Korisna duljina L1 | 61,5 mm | |
L2 | 28 mm | |
Putanja V | 10 mm | |
Težina | 1,6 kg | |
Navoj M | M16×1 | |
Vrsta proizvoda | Hidro-stezna glava |
Broj artikla | 302038 25 | |
EAN / GTIN | 4045197602466 | |
Broj proizvođača | 302038 25 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Hidraulička stezna glava kratka, tanka, oblik ADB, SK 40, Stezni ⌀ D1: 25mm
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
408,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
456,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | SK 40 | SK 50 |
Duljina izboja A-dimenzija | 80,5 mm | 80,5 mm |
Vanjski ⌀ D | 63 mm | 49,5 mm |
Navoj M | M16×1 | M16×1 |
L2 | 28 mm | 48 mm |
Stezni ⌀ D1 | 25 mm | 25 mm |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 6,3 pri 15000 min-1 |