{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 32 mm | |
Prihvat | SK 40 | |
Norma prihvata | ISO 7388-1 | |
Oblik | ADB | |
Unutarnje hlađenje | da, s maks. 80 bara | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 63 mm | |
Vanjski ⌀ D | 70 mm | |
Korisna duljina L1 | 61,5 mm | |
L2 | 25,5 mm | |
Putanja V | 10 mm | |
Težina | 1,7 kg | |
Navoj M | M16×1 | |
odgovarajući redukcijska čahura | 302180; 302175 | |
Vrsta proizvoda | Hidro-stezna glava |
Broj artikla | 302038 32 | |
EAN / GTIN | 4045197602473 | |
Broj proizvođača | 302038 32 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Hidraulička stezna glava kratka, tanka, oblik ADB 32 mm
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
408,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
328,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
38 dijelovi na zalihi
473,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ D2 | 63 | 63 | 64 |
Duljina izboja A-dimenzija | 80,5 | 80,5 | 103,2 |
Vanjski ⌀ D | 70 | 73 | 70 |
L2 | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
Stezni ⌀ D1 | 32 | 32 | 32 |
Putanja V | 10 | 10 | 10 |
Vrsta proizvoda | Hidro-stezna glava | Hidro-stezna glava | Hidro-stezna glava |