{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | HELI-GRIP | |
Veličina drške | 25 mm | |
Širina utora w | 4 mm | |
Veličina pločice | 20 mm | |
Primjena | desni | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina glave L1 | 42 mm | |
Ukupna duljina L | 140 mm | |
CWX | 4,76 mm | |
CUTDIA | 50 mm | |
WF | 23,4 mm | |
WB | 3,2 mm | |
moguće aksijalno probijanje | Da | |
Oznaka proizvođača | HELIR 2525-4T25 | |
Vrsta proizvoda | Izmjenjivi stezni držač |
Broj artikla | 273766 25/4 | |
EAN / GTIN | 7291075031430 | |
Broj proizvođača | 2500440 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HELIGRIP HELI stezni držač 25/4 mm
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
164,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
168,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
41 dijelovi na zalihi
184,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
59 dijelovi na zalihi
191,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi
198,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
moguće aksijalno probijanje | Da | Da | Da | Da | Da |
Ukupna duljina L | 140 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne | ne |
Duljina glave L1 | 42 | 37 | 40 | 48 | 51 |
Širina utora w | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Primjena | desni | desno | desno | desno | desno |
Vrsta proizvoda | Izmjenjivi stezni držač | Okretni stezni držač | Okretni stezni držač | Okretni stezni držač | Okretni stezni držač |