HELIGRIP HELI stezni držač 25/3 mm

Artikl br.: 273766 25/3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Veličina osovine / širina utora w (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija HELI-GRIP
    Veličina drške 25 mm
    Širina utora w 3 mm
    Veličina pločice 32 mm
    Primjena desni
    Unutarnje hlađenje ne
    Duljina glave L1 36,4 mm
    Ukupna duljina L 140 mm
    CWX 3,18 mm
    CUTDIA 40 mm
    WF 23,8 mm
    WB 2,4 mm
    moguće aksijalno probijanje Da
    Oznaka proizvođača HELIR 2525-3T20
    Vrsta proizvoda Izmjenjivi stezni držač

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 273766 25/3
    EAN / GTIN 7291075031768
    Broj proizvođača 2500522

    Opis

    Izvedba:

    Izvedba s radijusom (sl. 2).

    Upotreba:

    Za ubodno tokarenje, odrezivanje i ubadanje.

    Odgovara:

    Nastavci za izrezivanje profilabr. 273403273413.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu