{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | HELI-GRIP | |
Veličina drške | 20 mm | |
Širina utora w | 5 mm | |
Primjena | desni | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina glave L1 | 42 mm | |
Ukupna duljina L | 140 mm | |
CWX | 5 mm | |
CUTDIA | 50 mm | |
WF | 17,9 mm | |
WB | 4,2 mm | |
moguće aksijalno probijanje | Da | |
Oznaka proizvođača | HELIR 2020-5T25 | |
Vrsta proizvoda | Izmjenjivi stezni držač |
Broj artikla | 273766 20/5 | |
EAN / GTIN | 7291075031720 | |
Broj proizvođača | 2500518 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HELIGRIP HELI stezni držač 20/5 mm
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
155,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
161,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
168,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
218,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
moguće aksijalno probijanje | Da | Da | Da | Ne |
Ukupna duljina L | 140 | 125 | 125 | 102,5 |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | da |
Duljina glave L1 | 42 | 38 | 43 | 40,5 |
Širina utora w | 5 | 5 | 5 | 5 |
Primjena | desni | desno | desno | desno |
Vrsta proizvoda | Izmjenjivi stezni držač | Okretni stezni držač | Okretni stezni držač | Okretni stezni držač |