{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | HELI-GRIP | |
Širina utora w | 4 mm | |
Primjena | desni | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Dubina utora tmaks | 25 mm | |
Duljina glave L1 | 44 mm | |
B | 20 mm | |
Ukupna duljina L | 140 mm | |
OAH | 31 mm | |
WF | 20,6 mm | |
H | 20 mm | |
moguće aksijalno probijanje | Da | |
Oznaka proizvođača | HFHR 20-40-4T25 | |
Vrsta proizvoda | Izmjenjivi stezni držač |
Broj artikla | 273768 40-48 | |
EAN / GTIN | 7291075032833 | |
Broj proizvođača | 2500153 |