HELIGRIP HFHR kompaktni stezni držač pojačan 35-40 mm

Artikl br.: 273768 35-40
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ područja/uboda DAXN-DAXX (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija HELI-GRIP
Širina utora w 5 mm
Primjena desni
Unutarnje hlađenje ne
Dubina utora tmaks 20 mm
Duljina glave L1 39 mm
B 20 mm
Ukupna duljina L 140 mm
OAH 31 mm
WF 21 mm
H 20 mm
moguće aksijalno probijanje Da
Oznaka proizvođača HFHR 20-35-5T20
Vrsta proizvoda Izmjenjivi stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 273768 35-40
EAN / GTIN 7291075033175
Broj proizvođača 2500037

Opis

Upotreba:

Za aksijalno odrezivanje i čeono tokarenje.

Odgovara:

Nastavci za izrezivanje profilabr. 273403273413.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu