HELIGRIP HFHR kompaktni stezni držač pojačan 400-3000 mm

Artikl br.: 273768 400-3000
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ područja/uboda DAXN-DAXX (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija HELI-GRIP
Širina utora w 6 mm
Primjena desni
Unutarnje hlađenje ne
Dubina utora tmaks 32 mm
Duljina glave L1 51 mm
B 25 mm
Ukupna duljina L 150 mm
HBH 3 mm
OAH 40 mm
WF 26,4 mm
H 25 mm
moguće aksijalno probijanje Da
Oznaka proizvođača HFHR 25-400-6T32
Vrsta proizvoda Izmjenjivi stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 273768 400-3000
EAN / GTIN 7291075033762
Broj proizvođača 2500292

Opis

Upotreba:

Za aksijalno odrezivanje i čeono tokarenje.

Odgovara:

Nastavci za izrezivanje profilabr. 273403273413.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Umetci

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu