{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Glavna primjena | P | |
Dodatna primjena | M | |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | |
Lomač odvojenih čestica | T | |
Brzina reza vc glavna primjena | 45 m/min - 260 m/min | |
Širina utora w | 6 mm | |
Kutni radijus R | 0,8 mm | |
Vrsta | IC8250 | |
Tolerancija širine utora w | 0,05 mm | |
INSL | 19 mm | |
Dubina reza ap | 1 mm - 3,6 mm | |
Posmak f glodanje | 0,24 mm/okr - 0,42 mm/okr | |
Posmak f ubadanje | 0,13 mm/okr - 0,25 mm/okr | |
Broj zamjena/oštrica | 1 | |
Profil izmjenjive rezne pločice | neutralno | |
Fina/gruba obrada | Grubo-fina obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje |
Broj artikla | 273409 6/0,8 | |
EAN / GTIN | 7291075482720 |